仕様ツェナーダイオード400mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia.小型プラスチック製SMDSOD-323(SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード
長さ(mm)1.8
寸法(mm)1.8×1.35×1.05
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
動作温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOD-323
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(μA)2
最大パワー消費(mW)400
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)90