Nexperia ツェナーダイオード 47V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 動作温度(℃)200 注文コード47620083 品番BZV85-C47,113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツェナーダイオード1.3W、BZV85シリーズ、Nexperia 長さ(mm)4.8 寸法(mm)4.8×2.6×2.6 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 動作温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-41 実装タイプスルーホール 最大パワー消費(W)1.3 テスト電流(mA)4 最大逆漏れ電流(nA)50 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)5 最大ツェナーインピーダンス(Ω)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする