Nexperia ツェナーダイオード 5.1V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ツェナーダイオード500mW、BZX79シリーズ、Nexperia 注文コード47620275 品番BZX79-C5V1,133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は動作温度・仕様・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
ダイオードシングル 1チップ当たりのエレメント数1 最大パワー消費(mW)500 パッケージSOD27(DO-35) ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)±2・±5 ピン数(ピン)2 テスト電流(mA)5 最大ツェナーインピーダンス(Ω)480@1mA 長さ(mm)4.25 寸法(mm)1.85(Dia.)×4.25 直径(Φmm)1.85 仕様ツェナーダイオード500mW、BZX79シリーズ、Nexperia 標準電圧温度係数(mV/K)-0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする