nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 5.6V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
動作温度(℃)
-55
注文コード
47620835
品番
BZX84J-B5V6,115
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様・動作温度・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ダイオード
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(mW)
550
パッケージ
SOD-323F
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
±5
ピン数(ピン)
2
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
1
長さ(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×1.35×0.8
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応