Nexperia ツェナーダイオード 6.2V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors 注文コード47621088 品番BZX84-A6V2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・動作温度・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツェナーダイオード250mW、BZX84シリーズ、NXPSemiconductors 長さ(mm)3 幅(mm)1.4 寸法(mm)3×1.4×1.1 ピン数(ピン)3 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-23(TO-236AB) 1チップ当たりのエレメント数1 テスト電流(mA)5 最大逆漏れ電流(μA)3 最大パワー消費(mW)250 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)1 最大ツェナーインピーダンス(Ω)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする