仕様ツェナーダイオード500mW、BZV55シリーズ、Nexperia.NXP500mW表面実装(SMT)Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。
長さ(mm)3.7
寸法(mm)3.7×1.6×1.6
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
動作温度(℃)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージMiniMELF
1チップ当たりのエレメント数1
テスト電流(mA)5
最大逆漏れ電流(μA)3
最大パワー消費(mW)500
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)10