ダイオードシングル
1チップ当たりのエレメント数1
最大パワー消費(mW)300
パッケージSOD-523
ツェナータイプ電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)5
ピン数(ピン)2
テスト電流(mA)5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)15
最大逆漏れ電流(μA)2
長さ(mm)1.25
寸法(mm)1.25×0.85×0.65
動作温度(℃)150
仕様ツェナーダイオード300mW、BZX585シリーズ、Nexperia.ツェナー電圧公差2%(BZX585-B)、5%(BZX585-C)表面実装ケースSOD-523