nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 7.5V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47621544
品番
BZX84-C7V5,215
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
実装タイプ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1.1
規格
AEC-Q101
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-236AB
実装タイプ
表面実装
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
250(総消費電力)・40W(ピーク逆消費電力)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±5