Nexperia ツェナーダイオード 7.5V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 実装タイプ表面実装 注文コード47621596 品番BZB984-C7V5,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は実装タイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツェナーダイオード425mW、BZB984シリーズ、Nexperia 長さ(mm)1.7 寸法(mm)1.7×1.3×0.6 ピン数(ピン)3 ダイオードコモンアノード 動作温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-663 実装タイプ表面実装 テスト電流(mA)5 最大逆漏れ電流(μA)1 最大パワー消費(mW)425 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)5 最大ツェナーインピーダンス(Ω)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする