nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 9.1V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47621876
品番
BZX585-B9V1,115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
動作温度・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.25
寸法(mm)
1.25×0.85×.065
規格
AEC-Q101
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-523
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
0.5
最大パワー消費(mW)
300(総消費電力)、40W(非繰り返しピーク逆消費電力)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2%
ツェナー電圧(V)
9.1