nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 9.1V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
動作温度(℃)
-65
注文コード
47621955
品番
BZB984-C9V1,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ツェナーダイオード425mW、BZB984シリーズ、Nexperia
長さ(mm)
1.7
寸法(mm)
1.7×1.3×0.6
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンアノード
動作温度(℃)
-65
パッケージ
SOT-663
1チップ当たりのエレメント数
2
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
425
最大逆漏れ電流(nA)
500
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
15