PBSS4032SPN,115 Nexperia デュアル NPN + PNP トランジスタ nexperia 47622104

Nexperia デュアル NPN + PNP トランジスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30 注文コード47622104 品番PBSS4032SPN,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大コレクタ-エミッタ間電圧・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
仕様低飽和電圧デュアルNPN/PNPトランジスタ、Nexperia.NXPBISS(BreakthroughInSmallSignal)低飽和電圧デュアルNPN/PNPバイポーラ接合トランジスタ製品です。このデバイスは、非常に低いコレクタエミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。 幅(mm)4 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT96 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)30 最大パワー消費(W)2.3 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5(NPN)、5(PNP) 最大コレクタ-ベース間電圧(V)-30、30 トランジスタ構成絶縁型 最大DCコレクタ電流(A)5.7 トランジスタタイプNPNPNP 最小DC電流ゲイン200(PNP)、300(NPN) 最大動作周波数(MHz)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする