仕様デュアルNPN/PNPトランジスタ、Nexperia
ピン数(ピン)6
動作温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT363(SC88)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)65
最大パワー消費(mW)300
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6(NPN)、6(PNP)
最大コレクタ-ベース間電圧(V)DC-80、80
トランジスタ構成絶縁型
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプNPNPNP
最小DC電流ゲイン200