nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
トランジスタタイプ
NPNPNP
注文コード
47622488
品番
PUMD24,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トランジスタタイプ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
入力抵抗
【ベースエミッタ抵抗器】100kΩ
パッケージ
SOT
ピン数(ピン)
6
最大パワー消費(mW)
200(トランジスタあたり)、300(デバイスあたり)
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(mV)
150
抵抗比
1
構成
デュアル
動作温度(℃)
-65
トランジスタタイプ
NPNPNP
最大連続コレクタ電流(mA)
100
最小DC電流ゲイン
80
RoHS指令(10物質対応)
対応