nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN + PNP 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
トランジスタタイプ
NPNPNP
注文コード
47622655
品番
PUMD13,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
トランジスタタイプ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
入力抵抗
4.7kΩ
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SOT363(SC88)
ピン数(ピン)
6
仕様
デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
10
抵抗比
0.1
トランジスタタイプ
NPNPNP
最大連続コレクタ電流(mA)
100
最小DC電流ゲイン
100
トランジスタ構成
絶縁型
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.1
高さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応