nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
47622917
品番
PMP4501V,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号NPNトランジスタ、Nexperia
幅(mm)
1.3
ピン数(ピン)
6
パッケージ
SOT666
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
45
最大パワー消費(mW)
200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
50
トランジスタ構成
絶縁型
最大DCコレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
200