nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(40個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47623373
品番
2N7002PV,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアルNチャンネルMOSFET、Nexperia
パッケージ
SOT-666
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(mW)
390
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(mA)
350
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1.6
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.4
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20・20
トランジスタ構成
絶縁型
標準ゲートチャージ
0.6nC@4.5V