nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ピン数(ピン)
4
注文コード
47623583
品番
BCV62B,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ピン数・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号PNPトランジスタ、Nexperia
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SOT143B
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
30
最大パワー消費(mW)
250
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.65
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
30
トランジスタ構成
カレントミラー
最大DCコレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
100
最大動作周波数(MHz)
100