nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47624484
品番
BAT721,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショットキーバリアダイオード、200〜500mA、Nexperia.高効率超小型低プロファイルの表面実装パッケージ低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化低静電容量電力スイッチングロスを最小に抑制低漏洩電流
長さ(mm)
3
幅(mm)
1.4
高さ(mm)
1.1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル・ショットキー
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1