nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード 1.41A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47624615
品番
PMEG6010ELRX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.8
幅(mm)
1.9
高さ(mm)
1.1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・ショットキー
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-123W
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
60
ピーク逆回復時間(ns)
4.5