nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード コモンカソード 200mA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
47625936
品番
BAT54W,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ダイオード
コモンカソード・ショットキー
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
実装タイプ
表面実装
パッケージ
SC-70
ピン数(ピン)
2Tab
長さ(mm)
2.2
幅(mm)
1.35
高さ(mm)
1.1
ピーク逆回復時間(ns)
5
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応