nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
【ESD保護】あり
注文コード
47626575
品番
PESD5V0U1UL,315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【ESD保護】あり
電圧(V)
【ESD】9000
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度範囲(℃)
-55〜150
パッケージ
DFN1006・SOD-882
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
5
最小ブレークダウン電圧(V)
5.8