仕様PTVSxS1シリーズ、400W過渡電圧サプレッサ、Nexperia.400W単方向過渡電圧サプレッサ(TVS)は、小型のフラットリード低プロファイル表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD123Wに収められており、過渡過電圧保護用に設計されています。
幅(mm)1.9
ピン数(ピン)2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55〜150
パッケージSOD-123W
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)24
最大クランピング電圧(V)38.9
最小ブレークダウン電圧(V)26.7
ピークパルスパワー消費(W)400
最大ピークパルス電流(A)10.3
方向性タイプ単方向
ESD保護あり