nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
動作温度範囲(℃)
-55〜150
注文コード
47627275
品番
PTVS30VS1UR,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
400Wトランジェント電圧サプレッサ、PTVSxS1URシリーズ、Nexperia
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜150
パッケージ
SOD-123
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大逆スタンドオフ電圧(V)
30
最大クランピング電圧(V)
48.4
最小ブレークダウン電圧(V)
33.3
ピークパルスパワー消費(W)
400
最大ピークパルス電流(A)
8.3
テスト電流(mA)
1