仕様PTVSxP1シリーズ、600W過渡電圧サプレッサ、Nexperia.600W単方向過渡電圧サプレッサ(TVS)は、小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD128に収められており、過渡過電圧保護用に設計されています。
ピン数(ピン)2
動作温度範囲(℃)-55〜185
パッケージSOD-128
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)9
最大クランピング電圧(V)15.4
最小ブレークダウン電圧(V)10
ピークパルスパワー消費(W)600
最大ピークパルス電流(A)39
テスト電流(mA)1
方向性タイプ単方向
ESD保護あり