Nexperia 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 動作温度範囲(℃)-55〜150 注文コード47627573 品番PTVS28VP1UP,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は動作温度範囲・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ESD保護】あり、PTVSxP1シリーズ、600W過渡電圧サプレッサ、Nexperia.600W単方向過渡電圧サプレッサ(TVS)は、小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD128に収められており、過渡過電圧保護用に設計されています。 幅(mm)2.7 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜150 パッケージSOD-128 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)28 最大クランピング電圧(V)45.4 最小ブレークダウン電圧(V)31.1 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)13.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする