NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches スライドスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47634756
品番
FS-22AAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
スライド
接触抵抗(mΩ)
200
スイッチ動作
ラッチ
機械的寿命
1000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
動作温度範囲(℃)
-30〜85
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクト定格電圧(V)
AC/DC28