NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 0.4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
28
注文コード
47636393
品番
UB16NKG01N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流・コンタクト定格電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
【パネルのカットアウト】22.4×16.2
スイッチ動作
On-On
動作温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スナップイン
コンタクトのコンフィギュレーション
SinglePoleDoubleThrow(SPDT)
コンタクト定格電流(A)
0.4VA
コンタクト定格電圧(V)
28