仕様UL認定番号E44145、CSA認定番号023535_0_000.NKKM2シリーズプロセス密閉型ミニチュアプッシュボタン.M2シリーズプッシュボタンスイッチは、さまざまな用途に最適な、電力レベルやロジックレベルの機能を備えています。.特長と利点.スナップアクションコンタクト機構単一ユニット構造アクチュエータ周囲にOリング超音波溶接エポキシ密閉端子ブラケット付きモデルは圧着ブラケットレグを装備
ケース色黒
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
コンタクト定格電流(A)100
コンタクト定格電圧(V)28