仕様UL認定番号E44145.NKK照光式押ボタンスイッチHBシリーズ.HB照光式押ボタンスイッチには、明るいLEDが搭載されています。常時閉端子が長いため、配線とはんだ付けが容易です。成形端子がフラックス、埃、その他の汚染物質の侵入を防止します。.特長と利点.フロントパネルランプの交換超光輝度LEDコンパクトなフロントパネルリアパネルのねじ止めラッチダウン機能による回路ステータス表示聴覚及び触覚フィードバックデュアルスライド式コンタクト高信頼性長い動作寿命はんだラグ端子
直径(Φmm)【パネルのカットアウト】8(Dia.)
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
ターミナルタイプSolderLug
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)30