仕様【イルミネーション】あり、UL94V-0下側ハウジング.NKK照光式押ボタンスイッチKPシリーズ.KPシリーズ押ボタンスイッチは、放送機器要件向けのスイッチソリューションです。主な用途は、ホームキー、カスタム角型スイッチ/キャップアセンブリなどです。.特長と利点.自在に色を組み合わせられるLED超高輝度ライトスナップイン式スタンドオフ作動ガイドスムーズで静かな動作小型設計金めっきツインコンタクト5、000、000回以上の長寿命動作
LED色緑、赤
スイッチ動作モーメンタリ
動作温度(℃)-25
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン/オフスイッチ
アクチュエータ色緑、赤
コンタクト定格電流(A)100
コンタクト定格電圧(V)12