MB2511S4G01 NKK Switches 押しボタンスイッチ 100 mA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 47636655

NKK Switches 押しボタンスイッチ 100 mA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47636655 品番MB2511S4G01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL認定番号E44145、CSA認定番号023535_0_000.NKKM2シリーズプロセス密閉型ミニチュアプッシュボタン.M2シリーズプッシュボタンスイッチは、さまざまな用途に最適な、電力レベルやロジックレベルの機能を備えています。.特長と利点.スナップアクションコンタクト機構単一ユニット構造アクチュエータ周囲にOリング超音波溶接エポキシ密閉端子ブラケット付きモデルは圧着ブラケットレグを装備 適合UL94V-0 直径(Φmm)【パネルのカットアウト】6.5(Dia.) スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式ブッシュ コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) コンタクト定格電流(mA)100 コンタクト定格電圧(V)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする