仕様【イルミネーション】あり、NKK照光式超ミニチュアプランジャ押ボタンスイッチ.NKK照光式プランジャは、高視認性ステータス表示を目的に設計され、単色LEDを搭載しています。GBシリーズの超ミニチュアサイズは、高密度実装を実現します。軽量なのでハンドヘルド機器に最適です。.特長と利点.完全照光式プランジャ単色LED超ミニチュアサイズ軽量完全密閉型のボディ構造インサート成形端子STCコンタクト機構基板のグリッド間隔に適合する2.54mmx2.54mmの端子間隔基板への簡単なスルーホール取り付けが可能な丸型端子
アクチュエータの種類プランジャー
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネルのカットアウト】2.54×5.08
LED色緑
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式基板、垂直
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ色クリア
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)28