NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 3 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
3
注文コード
47636743
品番
YB225CWCKW01-N-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
【パネルのカットアウト】22
スイッチ動作
On-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DoublePoleDoubleThrow(DPDT)
アクチュエータ色
赤
ターミナルタイプ
クイックコネクト、はんだラグ
コンタクト定格電流(A)
3
コンタクト定格電圧(V)
AC125・DC30