NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 3 A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
3
注文コード
47636777
品番
YB15CKW01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト定格電流
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
【パネルのカットアウト】16(Dia.)
スイッチ動作
On-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
フロントパネル
コンタクトのコンフィギュレーション
SinglePoleDoubleThrow(SPDT)
ターミナルタイプ
SolderLug
コンタクト定格電流(A)
3
コンタクト定格電圧(V)
AC125・DC30