NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 3 A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト定格電流(A)
3
注文コード
47636804
品番
MB2521S4W01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト定格電流
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
【パネルのカットアウト】6.5(Dia.)
スイッチ動作
On-(On)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30〜85
コンタクトのコンフィギュレーション
DoublePoleDoubleThrow(DPDT)
コンタクト定格電流(A)
3
コンタクト定格電圧(V)
125