仕様IP65、IEC60529、UL認定番号E44145、CSA認定番号023535_0_000.NKK照光式押ボタンスイッチLBシリーズ.LBシリーズの照光式押ボタンライトは、これらの製品専用に設計された光拡散及びフィルタリングシステムを備えています。フロントパネルの交換で明るい完全な照明を実現します。.特長と利点.スポット照明超光輝度LEDステンレススチールクリップラッチダウン機能スナップアクションコンタクト機構複合はんだ付けラグエポキシ密閉型クイック接続端子コンパクトなスイッチデザイン
直径(Φmm)【パネルのカットアウト】22(Dia.)
アクチュエータの種類丸型
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式スナップイン
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
コンタクト定格電流(A)3
コンタクト定格電圧(V)AC125・250/DC30