NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 電子部品(オンボード)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の 能動部品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)の ディスクリート
NKK Switches 押しボタンスイッチ 5 A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
【照明】DC2.1
注文コード
47637014
品番
UB216SKW035F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
On-On
コンタクトのコンフィギュレーション
SinglePoleDoubleThrow(SPDT)
装着方式
スルーホール
コンタクト定格電流(A)
5
コンタクト定格電圧(V)
AC125・250、DC30
電圧(V)
【照明】DC2.1
LED色
緑
仕様
【イルミネーション】あり
アクチュエータの種類
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応