画像準備中

NKKスイッチズ タクタイルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47638789 品番JF15CP2F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様NKK照光式超薄型プロセス密閉タクタイルJFシリーズ.NKK照光式タクタイルは、密閉された超薄型です。JFシリーズは省スペースの寸法で、標準グリッドにコンパクトな横並び取り付けが可能です。圧着端子でしっかり取り付けます。.特長と利点.基板からスイッチ上部まで5.7mmの超低プロファイルスポット又はフルフェイス照明のLEDラバーシール構造最小限の操作動力ドーム型コンタクト圧着端子2.54mmの標準基板グリッドに適合する端子間隔 長さ(mm)17.7 幅(mm)17.7 寸法(mm)17.7×17.7×5.08 アクチュエータの種類ショート 定格電圧(V)DC24 操作力(N)3 スイッチ動作オフ-オン(モメンタリ) RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ色 ターミナルタイプPCピン コンタクト定格電流(mA)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする