曜日別特売
350-038 PPスノーポール N40-3型 反射 10本セット 安全機器 47639438

350-038 PPスノーポール N40-3型 反射 10本セット 安全機器 47639438
350-038 PPスノーポール N40-3型 反射 10本セット 安全機器 47639438

PPスノーポール N40-3型 反射 10本セット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード47639438品番350-038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。

用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先付、反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,450/税込5,995
北海道地方数量1につき4,450/税込4,895
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする