NSF
NSFの 電子部品(オンボード)
NSFの 能動部品
NSFの ディスクリート
NSF ロータリスイッチ 12極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47640469
品番
MU452273MSD1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SP12T
コンタクト定格電流(A)
10・6
コンタクト定格電圧(V)
DC30・AC250
スイッチ数
【位置】12
コンタクト数
1
定格電圧(V)
DC30・AC250
径(Φmm)
49.2
装着方式
パネルマウント
ターミナルタイプ
はんだ
材質(コンタクト)
銅、銀めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応