VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
NTCサーミスタ Vishay
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47640584
品番
NTCLE203E3472FB0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、高精度ライン、NTCLE203E3.NTCLE203E3サーミスタ(ラジアルリード付)幅広い温度で高精度長期にわたって安定した性能を維持優れた価格/性能比0.4mmNiリードによる低熱導電率
材質
セラミック
抵抗(kΩ)
4.7
精度(%)
±1
応答時間(秒)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
はんだ
サーミスタ
NTC