Nuvotem Talema 変流器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(240個) 最低温度(℃)-40 注文コード47642438 品番ACX-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は最低温度・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次線高精度変流器.一次側電流範囲50〜150A精度1%動作周波数50/60Hz巻線比25001定格負担抵抗33Ω絶縁耐圧4kVrms動作温度範囲-40〜85総UL94-V0製 寸法(mm)23.8×23.8×11.12 最高温度(℃)85 入力電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする