nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP 74 HCTシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
ロジックファミリー
HCT
注文コード
47643533
品番
74HCT1G08GW,125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ロジックファミリー・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ロジック機能
AND
実装タイプ
表面実装
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
5
ロジックファミリー
HCT
入力方式
TTL
動作供給電圧(V)
4.5〜5.5
高レベル出力電流(mA)
-2
最大伝播遅延時間@最大CL
27ns
低レベル出力電流(mA)
2
幅(mm)
1.35
仕様
74HCT1G/74HCT2G/74HCT3Gファミリ、Nexperia.高速CMOSロジック動作電圧4.5〜5.5V互換性入力TTL、出力CMOS