nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP 74 HCTシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(57個)
ロジックファミリー
HCT
注文コード
47643576
品番
74HCT00D,652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ロジックファミリー・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ロジック機能
NAND
実装タイプ
表面実装
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし
パッケージ
SOIC
ピン数(ピン)
14
ロジックファミリー
HCT
動作供給電圧(V)
4.5〜5.5
高レベル出力電流(mA)
-4
低レベル出力電流(mA)
4
動作温度(℃)
-40