74HC1GU04GW,125 NXP 74 HCシリーズ インバータ nexperia 47643619

NXP 74 HCシリーズ インバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(120個)
内容量1セット(120個)注文コード47643619品番74HC1GU04GW,125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様74HC1G/74HC2Gシリーズ、Nexperia.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)2.25×1.35×1高さ(mm)1出力方式電流、電圧ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)21チップ当たりのエレメント数1低レベル出力電流(mA)2.6高レベル出力電流(mA)-2.6最大伝播遅延時間@最大CL105nsロジックファミリーHCロジック機能インバータシュミットトリガー入力なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする