nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP 74 HCシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47643707
品番
74HC1G32GW,125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
この商品は
実装タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
74HC1G/74HC2Gシリーズ、Nexperia.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS
高さ(mm)
1
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2〜6
低レベル出力電流(mA)
2.6
高レベル出力電流(mA)
-2.6
最大伝播遅延時間@最大CL
135ns
ロジックファミリー
HC
ロジック機能
OR
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし