nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート 32mA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
エレメント数
2
注文コード
47644023
品番
74LVC2G32DP,125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
この商品は
エレメント数・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.1×3.1×0.95
入力方式
TTL
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
1.65〜5.5
低レベル出力電流(mA)
32
高レベル出力電流(mA)
-32
最大伝播遅延時間@最大CL
6ns@50pF
ロジックファミリー
LVC
ロジック機能
OR
エレメント数
2
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし