nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
入力抵抗
2.2kΩ
注文コード
47645064
品番
PDTC123YT,215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
入力抵抗・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、Nexperia
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力抵抗
2.2kΩ
パッケージ
SOT23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大パワー消費(mW)
250
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
抵抗比
0.22
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.15
最大連続コレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
35