MPXV5050GC6U NXP ゲージ 圧力センサ IC  50kPa NXP 47646209

NXP ゲージ 圧力センサ IC 50kPa

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47646209 品番MPXV5050GC6U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る
最大オーバーロード圧力(kPa)200 感度(mV/kPa)90 実装タイプ表面実装 パッケージケース482A-01 ピン数(ピン)8 長さ(mm)10.79 幅(mm)10.79 高さ(mm)13.21 最高使用圧力(kPa)50 動作供給電圧(V)DC5.25 動作温度(℃)125 出力電圧(V)4.587〜4.7 最低使用圧力(kPa)0 仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする